FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-300-10P 8022595
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-50-300-10P
Rubix:05124134
Fabrikant:8022595
EAN:4052568278489

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-300-10P 8022595
elektrische cilinder ESBF-BS-50-300-10P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 300 mm, Grootte = 50, Slag = 300 mm, Draad van zuigerstang = M16x1,5, Omkeerspeling = 30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-50-300-10P 8022595
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.066,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.290,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen