SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-05
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVZM550-F01-05
Rubix:05275454
Fabrikant:00160224
EAN:3618036112344

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVZM550-F01-05
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 05 (Straight Plunger)
Suffix: None
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 05 (Straight Plunger)
Suffix: None
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x121x22 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Type | vzm |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,77 excl. BTW
/ stuk
€ 95,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen