SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-01S

EVZM500 5-poorts mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VZM550-01-01S
Rubix:05293635
Fabrikant:VZM550-01-01S
EAN:3618036500905
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-01S

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM550-01-01S


De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Body Option: 0 (Standard)
Style: 01 (Roller Lever)
Suffix: S (Roller Material Hard Steel)
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x108x18 mm
Logistiek gewicht151 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Volumestroom589 l/min
Land van oorsprongJP
€ 67,66 excl. BTW
/ stuk
€ 81,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen