EWELLIX LTDR 40-2LS DUO UNIT GESLOTEN

Ewellix Duo lineaire lagereenheid LTDR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ewellix:LTDR 40-2LS
Rubix:03094180
Fabrikant:M/2201521
EAN:7316570015829
EWELLIX LTDR 40-2LS DUO UNIT GESLOTEN
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Hoogte52 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LTDR 40-2LS DUO UNIT GESLOTEN


Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Duo lineaire kogellagereenheid met 4 afdichtingen

Sterke punten

Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1560 g
Afmeting verpakking (D x B x H)2120x2120x810 mm
Gewicht verpakking1721 g
Binnendiameter40 mm
Hoogte52 mm
Lengte60 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C9000 N
Belasting dyn. C09000 N
Seriecompact series iso 1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
369,96 excl. BTW
/ stuk
447,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen