EWELLIX LVCR 60-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix Flens lineaire lagereenheid LVCR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LVCR 60-2LS
Rubix:03094198
Fabrikant:M/2202039
EAN:7316577644022



Documenten
Productdetails : EWELLIX LVCR 60-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Geflensde eenheid met 2 afdichtingen
Sterke punten
Ewellix, voormalig Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6480 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1620x1620x940 mm |
| Gewicht verpakking | 6560 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 18000 N |
| Belasting dyn. C0 | 20400 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,47 excl. BTW
/ stuk
€ 925,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
