INA KGSNO 25 PP/AS ASGELEIDING

Kgsno lineair kogellager en huisvestingseenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KGSNO25-PP-AS
Rubix:03148186
EAN:4012802049541
INA KGSNO 25 PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Lengte78 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KGSNO 25 PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheid KGSNO..-PP-AS, met zelfuitlijnend lineair kogellager, open ontwerp, afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Lengte78 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C4300 N
Belasting dyn. C03950 N
Seriekgsno..-pp-as
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
212,25 excl. BTW
/ stuk
256,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen