EWELLIX LLTHC 20 SA T1 P5 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ewellix geleideslede LLTHC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LLTHC 20 SA T1 P5
Rubix:03096820
Fabrikant:P017168

Documenten
Productdetails : EWELLIX LLTHC 20 SA T1 P5 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ewellix, voorheen SKF Linear Motion, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen.
Ewellix ontwikkelt en produceert kogelomloopspillen, lineaire geleidingen en actuatoren - ook als klantspecifieke producten - om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 55,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,89 excl. BTW
/ stuk
€ 192,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
