Referenties
INA:KGSNS20-PP-AS
Rubix:03145620
EAN:4054362439523

Documenten
Productdetails : INA KGSNS 20 PP/AS ASGELEIDING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Belasting stat. C | 2310 N |
| Belasting dyn. C0 | 2200 N |
| Serie | kgsns |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,50 excl. BTW
/ stuk
€ 240,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
