INA KGSCS 30 PP/AS ASGELEIDING

Kgscs Linear Ball Bearing And Housing Unit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KGSCS30-PP-AS
Rubix:03145568
EAN:4054364120757
INA KGSCS 30 PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Lengte86 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KGSCS 30 PP/AS ASGELEIDING


Linear ball Bearing unit KGSCS..-PP-AS, with self-aligning linear ball bearing, open slotted design, sealed, greased, with relubrication facility.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Lengte86 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C6000 N
Belasting dyn. C05900 N
Seriekgscs..-pp-as
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
321,63 excl. BTW
/ stuk
389,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen