EWELLIX LUCT 30 BH-2LS SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR

Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUCT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ewellix:LUCT30BH2LS
Rubix:03094664
Fabrikant:M/2201328
EAN:4064329008730
EWELLIX LUCT 30 BH-2LS SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Hoogte47 mm
Lengte68 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LUCT 30 BH-2LS SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR


Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Enkele zware belasting eenheid, met 2 afdichtingen, wijdte verstelbaar, open ontwerp, hersmeerbaar

Sterke punten

Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)740x740x960 mm
Gewicht verpakking578,1 g
Binnendiameter30 mm
Hoogte47 mm
Lengte68 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C8000 N
Belasting dyn. C07200 N
Seriestandard series iso 3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
241,11 excl. BTW
/ stuk
291,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen