Referenties
INA:KGHK16-B-PP-AS
Rubix:03150160
Fabrikant:0072714760000
EAN:4012802048506

Productdetails : INA KGHK 16 B/PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Lengte | 30,2 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kghk. -b-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,02 excl. BTW
/ stuk
€ 177,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen