INA KGB 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN

KGB Lager

Zie technische informatie
Referenties
INA:KGB20-PP-AS
Rubix:03150046
EAN:4012802047868
INA KGB 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Hoogte70 mm
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KGB 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN


Lager met geïntegreerde mof. Hoogwaardig aluminium of zamak lagerhuis. Gesloten serie. Mogelijkheid om ze in serie open te hebben, serie KGBO (montage met ondersteunde assen), of in serie lichaam en gegroefde kogelmoffen, serie KGBS.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Hoogte70 mm
Lengte45 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C1570 N
Belasting dyn. C01230 N
Seriekgb
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,85 excl. BTW
/ stuk
138,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden