INA KGHK 10 B/PP/AS ASGELEIDING

Lineaire kogellagereenheden (compacte serie) KGHK. B PP AS, afdichting, ingevet

Zie technische informatie
Referenties
INA:KGHK10-B-PP-AS
Rubix:03150154
Fabrikant:0072714410000
EAN:4012802048476
INA KGHK 10 B/PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Hoogte40 mm
Lengte26,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KGHK 10 B/PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheden (compacte serie) KGHK. B PP AS, afdichting, ingevet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter10 mm
Hoogte40 mm
Lengte26,2 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Seriekghk..-b-pp-as
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,45 excl. BTW
/ stuk
144,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen