EWELLIX LUHR 30-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN

Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUHR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LUHR302LS
Rubix:03091188
Fabrikant:2201494
EAN:4064329175944
EWELLIX LUHR 30-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Hoogte40 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LUHR 30-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN


Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Lineaire kogellagereenheid met 2 afdichtingen

Sterke punten

Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Afmeting verpakking (D x B x H)650x650x860 mm
Gewicht verpakking393,5 g
Binnendiameter30 mm
Hoogte40 mm
Lengte50 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Belasting stat. C2700 N
Belasting dyn. C03150 N
Seriecompact serie iso 1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,28 excl. BTW
/ stuk
131,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen