EWELLIX LTBR 30 TANDEM UNIT GESLOTEN
Ewellix Tandem lineaire lagereenheid LTBR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LTBR 30
Rubix:03094691
Fabrikant:M/2203755
EAN:7316571629599



Documenten
Productdetails : EWELLIX LTBR 30 TANDEM UNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Tandem lineaire kogellagereenheid zonder afdichtingen
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 890x760x1600 mm |
| Gewicht verpakking | 846,1 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Lengte | 105 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 5400 N |
| Belasting dyn. C0 | 5200 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,63 excl. BTW
/ stuk
€ 235,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
