Referenties
INA:KGSNO12-PP-AS
Rubix:03145588
Fabrikant:0042530600000
EAN:4012802049510

Productdetails : INA KGSNO 12 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgsno. -pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,72 excl. BTW
/ stuk
€ 195,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen