INA KGBS 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineair kogellager en behuizingsunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBS25-PP-AS
Rubix:03150110
EAN:4047643267465

Documenten
Productdetails : INA KGBS 25 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid KGBS.. PP-AS, regelbaar, afdichting, ingevet, hersmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 2800 N |
| Belasting dyn. C0 | 2220 N |
| Serie | kgbs25 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,81 excl. BTW
/ stuk
€ 198,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen