INA KGHK 12 B/PP/AS ASGELEIDING

Lineair kogellager en behuizingsunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KGHK12-B-PP-AS
Rubix:03150156
EAN:4012802048483
INA KGHK 12 B/PP/AS ASGELEIDING
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Hoogte32 mm
Lengte28,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KGHK 12 B/PP/AS ASGELEIDING


Lineaire kogellagereenheden KGHK..B-PP-AS, afdichting, ingevet, hersmeerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Hoogte32 mm
Lengte28,2 mm
Afdichtingopen
Materiaalaluminiumlegering
Belasting stat. C670 N
Belasting dyn. C0510 N
Seriekghk12
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
128,65 excl. BTW
/ stuk
155,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen