EWELLIX LUND 40 D-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN

Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUND

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ewellix:LUND 40 D-2LS
Rubix:03094656
Fabrikant:M/2298673
EAN:4064329143585
EWELLIX LUND 40 D-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Hoogte62 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EWELLIX LUND 40 D-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN


Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.

Enkele eenheid, met 2 afdichtingen, zelf uitlijnend, gesloten ontwerp, hersmeerbaar

Sterke punten

Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1430 g
Afmeting verpakking (D x B x H)1000x1000x1270 mm
Gewicht verpakking1493 g
Binnendiameter40 mm
Hoogte62 mm
Lengte80 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Belasting stat. C5200 N
Belasting dyn. C07800 N
Seriestandard series iso 3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
279,60 excl. BTW
/ stuk
338,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen