INA KTSOS 30 PP/AS ASGELEIDING
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTSOS30-PP-AS
Rubix:03145954
Fabrikant:0068435220000
EAN:4054362449362



Documenten
Productdetails : INA KTSOS 30 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTSOS.. PP-As, open versie, verstelbaar, met zelfregelende lineaire kogellager, tweezijdige lusafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 9600 N |
| Belasting dyn. C0 | 12000 N |
| Serie | ktsos30 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,06 excl. BTW
/ stuk
€ 533,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
