INA KGBS 40 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineair kogellager en behuizingsunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGBS40-PP-AS
Rubix:03150114
EAN:4012802048148

Documenten
Productdetails : INA KGBS 40 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid KGB..PP-AS, regelbaar, afdichting, ingevet, hersmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Hoogte | 56 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 6000 N |
| Belasting dyn. C0 | 4400 N |
| Serie | kgbs40 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,80 excl. BTW
/ stuk
€ 317,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen