EWELLIX LUNF 20 D SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUNF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUNF 20
Rubix:03094673
Fabrikant:M/2201384
EAN:7316577656995


Documenten
Productdetails : EWELLIX LUNF 20 D SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Enkele eenheid zonder afdichtingen, zelf uitlijnend, wijdte verstelbaar, open ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 500x500x740 mm |
| Gewicht verpakking | 245,2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 1370 N |
| Belasting dyn. C0 | 2000 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,20 excl. BTW
/ stuk
€ 193,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
