Referenties
INA:KGSNG20-PP-AS
Rubix:03145578
Fabrikant:0042460200000
EAN:4012802049466

Productdetails : INA KGSNG 20 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Serie | kgsng. -pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,39 excl. BTW
/ stuk
€ 200,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen