EWELLIX LUCT 50-2LS SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUCT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUCT502LS
Rubix:03094510
Fabrikant:M/2201335
EAN:4064329008181


Documenten
Productdetails : EWELLIX LUCT 50-2LS SINGLE UNIT OPEN INSTELBAAR
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Enkele eenheid, met 2 afdichtingen, wijdte verstelbaar, open ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1170 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1420x1420x850 mm |
| Gewicht verpakking | 1600 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 12220 N |
| Belasting dyn. C0 | 13400 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,85 excl. BTW
/ stuk
€ 481,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
