Referenties
Ewellix:LEAS20A
Rubix:03094129
Fabrikant:M/2201583
EAN:7316577655745



Documenten
Productdetails : EWELLIX LEAS 20 A TANDEM ASBOK
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Tandem asblok geschikt voor LQCD en LQCR
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1300x200x460 mm |
| Gewicht verpakking | 250 g |
| Asdiameter | 20 mm |
| Serie | standard series iso 3 |
| Hoogte | 46 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Dikte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,10 excl. BTW
/ stuk
€ 176,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
