Referenties
INA:GWN40-B
Rubix:03110362



Documenten
Productdetails : INA GWN 40 B LINEAIR ASBOK
Assteunblok GWN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 40 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering of drukgietzink |
| Serie | gwn |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,10 excl. BTW
/ stuk
€ 300,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
