Referenties
Ewellix:LSHS12
Rubix:03094111
Fabrikant:M/2201567
EAN:7316570012736



Documenten
Productdetails : EWELLIX LSHS 12 ASBOK ALUMINIUM
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Asblok voor compacte serie
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x430x640 mm |
| Gewicht verpakking | 53,7 g |
| Asdiameter | 12 mm |
| Serie | compact series iso 1 |
| Hoogte | 33 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,96 excl. BTW
/ stuk
€ 89,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
