Referenties
Norton:66623385749
Rubix:23070099
EAN:3157629507285

Documenten
Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF ALOX 180X22 F100 P60
De Norton F100-vezelschijf heeft een volledig harsbindingssysteem, een sterk, veelzijdig aluminiumoxide-schuurmiddel en een zware vezelrug voor meer sterkte, duurzaamheid en scheurbestendigheid. F100 is de ideale vezelschijf voor toepassingen op staal en metaallegeringen.
Toepassingen
Grote materiaalafname
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 60 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 44,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
