METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P120 H/M (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, "multi-hole"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626678000
Rubix:A0215928
Fabrikant:626678000
EAN:4007430324689

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 150MM MULTI P120 H/M (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, ne-metalen en lichtmetalen. voor o.a. het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van met folie beklede meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen en reparatie-/ontbraamwerk van plaatstaal. |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen