NORTON FIBERSCHIJF NORZON ZIRC 180X22 F827 P50
F827 - Vezelschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:63642533064
Rubix:23070406
EAN:3157620307341

Documenten
Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF NORZON ZIRC 180X22 F827 P50
Norton F827 fiberschijf met premium Norzon korrel biedt een snelle snijwerking, gecombineerd met een hoge materiaalafname en lange levensduur. Een uitstekend product voor het snel verwijderen van oude verf en roest, het gladmaken van lasrupsen, licht ontbramen en blenden.
Fiber Discs - Norton F827 - 180x22mm Gr50
Sterke punten
•High stock removal rate for rough grinding and deburring of steel and stainless steel
High & regular cut rate at medium pressures
Norzon abrasive with self-sharpening effect
High & regular cut rate at medium pressures
Norzon abrasive with self-sharpening effect
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 50 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 66,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
