ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K60 ZIRCONIUM - 866453
Zirconium Quick-change schijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866453
Rubix:20854210
EAN:3660338205651

Documenten
Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K60 ZIRCONIUM - 866453
• Ideaal voor gebruik op titanium,hastelloy, inconel en andere exotische materialen met inbegrip van composiet materialen.
Voordelen:
• Snelle verwijdering van substanties, ongeacht de gebruikte druk - van middelhoog tot hoog
• Lange levensduur.
Voordelen:
• Snelle verwijdering van substanties, ongeacht de gebruikte druk - van middelhoog tot hoog
• Lange levensduur.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.60 - ZIRCONIUM
Sterke punten
Compatibel met het Roloc-systeem
Toepassingen
Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen