FACOM MODULE FOAM DOPPEN 1/4" 6-KANT INBUS/BIT MODM.RL161-36
FACOM MODULE FOAM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MODM.RL161-36
Rubix:10562393
EAN:3662424075988

Documenten
Productdetails : FACOM MODULE FOAM DOPPEN 1/4" 6-KANT INBUS/BIT MODM.RL161-36
De FACOM [MODM.RL161-36] schuimmodule is een complete set van 46 onderdelen, ontworpen om prestaties, organisatie en duurzaamheid te bieden aan professionals. Deze module is uitgerust met metrische 6-kantdoppen in 1/4", diverse bits en hoogwaardige accessoires, en garandeert nauwkeurig en efficiënt werken, terwijl de voorgevormde schuiminlay zorgt voor een geoptimaliseerde, georganiseerde opslag.
Kenmerken:
Deze module bevat een waterdichte, zeer sterke ratel die een soepele werking en een lange levensduur garandeert. De tien metrische doppen dekken alle gangbare maten, terwijl de vele bits (Phillips®, Pozidriv®, sleuf, inbus en Resistorx®) geschikt zijn voor uiteenlopende schroeftoepassingen. De verlengstukken, het universele cardangewricht en de schuifhandgreep zorgen voor extra gebruiksflexibiliteit, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties:
• Formaat: 1/4"
• Doppen: 10 stuks (5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Ratel: RL161, 1/4" waterdicht, hoge prestaties
• Verlengstukken: 2 stuks (55 mm R209 en 150 mm R215)
• Universeel cardangewricht: R240A
• Schuifhandgreep: R120A
• Schroevendraaierhandgreep: R236A
• Bitadapter: R235 (1/4", 6,35 mm)
• Phillips® bits: PH1, PH2, PH3
• Pozidriv® bits: PZ1, PZ2, PZ3
• Sleufbits: 4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm
• Inbusbits: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
• Resistorx® bits: TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Inbussleutelset, gebogen uitvoering: 9-delig (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
• Schuiminlay: PMMODR1AN (afmetingen: 420 x 188 mm)
• Compatibiliteit gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+, MBOXL
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze module bevat een waterdichte, zeer sterke ratel die een soepele werking en een lange levensduur garandeert. De tien metrische doppen dekken alle gangbare maten, terwijl de vele bits (Phillips®, Pozidriv®, sleuf, inbus en Resistorx®) geschikt zijn voor uiteenlopende schroeftoepassingen. De verlengstukken, het universele cardangewricht en de schuifhandgreep zorgen voor extra gebruiksflexibiliteit, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties:
• Formaat: 1/4"
• Doppen: 10 stuks (5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Ratel: RL161, 1/4" waterdicht, hoge prestaties
• Verlengstukken: 2 stuks (55 mm R209 en 150 mm R215)
• Universeel cardangewricht: R240A
• Schuifhandgreep: R120A
• Schroevendraaierhandgreep: R236A
• Bitadapter: R235 (1/4", 6,35 mm)
• Phillips® bits: PH1, PH2, PH3
• Pozidriv® bits: PZ1, PZ2, PZ3
• Sleufbits: 4,5 mm, 6,5 mm, 8 mm
• Inbusbits: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm
• Resistorx® bits: TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Inbussleutelset, gebogen uitvoering: 9-delig (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
• Schuiminlay: PMMODR1AN (afmetingen: 420 x 188 mm)
• Compatibiliteit gereedschapswagens: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+, MBOXL
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Optimale organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Brede selectie van 46 onderdelen voor maximale veelzijdigheid
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid dankzij de kwaliteit van FACOM-gereedschap
• Ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik
• Volledig compatibel met modulaire opbergsystemen en gereedschapswagens van FACOM
• Brede selectie van 46 onderdelen voor maximale veelzijdigheid
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid dankzij de kwaliteit van FACOM-gereedschap
• Ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik
• Volledig compatibel met modulaire opbergsystemen en gereedschapswagens van FACOM
Toepassingen
Deze module is ideaal voor professionals in onderhoud, de auto-industrie en de industrie. Dit product is geschikt voor alle werkzaamheden waarbij metrische bouten en moeren moeten worden vast- of losgedraaid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 46 |
| Materiaal | schuim (lade) |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,44 excl. BTW
/ stuk
€ 301,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden