FACOM SET STEEKSLEUTEL MOD.44-2PB

Module met 3 steeksleutels grote maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.44-2
Rubix:10109652
EAN:3148517333352
FACOM SET STEEKSLEUTEL MOD.44-2PB
Technische samenvatting
Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET STEEKSLEUTEL MOD.44-2PB


De FACOM MOD.44-2 thermogevormde module met 3 grote steeksleutels biedt een robuuste, betrouwbare en perfect georganiseerde oplossing voor professionele werkplaatsen. Deze module is bijzonder praktisch voor het efficiënt organiseren van FACOM-gereedschapswagens.

Kenmerken:
De MOD.44-2 module bevat drie dubbele steeksleutels van de 44 serie, speciaal ontworpen voor intensief gebruik in industriële en mechanische omgevingen. Elke sleutel combineert twee verschillende sleutelgroottes, waardoor het aantal benodigde gereedschappen wordt beperkt en de werkruimte optimaal wordt benut. De 15° afbuiging van de bek ten opzichte van de steel zorgt voor een betere toegankelijkheid in krappe ruimtes en maakt het mogelijk obstakels te vermijden. Dankzij de terugstelhoek van 30° kan snel, nauwkeurig en comfortabel worden gewerkt bij zowel aandraaien als losdraaien. De sleutels worden geleverd in een stevige thermogevormde inlay (PL.316) met duidelijk gemarkeerde maten in wit op een zwarte achtergrond. Deze module is volledig compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM en past perfect in de gereedschapswagens van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series.

Specificaties:
• Referentie: MOD.44-2
• Inhoud: 3 dubbele steeksleutels van grote afmetingen, serie 44
• Sleutelgroottes: 26x28 mm, 27x29 mm, 30x32 mm
• Inlay: PL.316, thermogevormd
• Terugstelhoek: 30°
• Gewicht: 1,578 kg
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Materiaal: hoogwaardig staal voor een lange levensduur
• Afwerking: gesatineerd chroom, bestand tegen oxidatie
• Levenslange garantie op alle sleutels

Normen:
• ISO 10102: afmetingen en sterkte van steeksleutels
• ISO 1711-1: algemene eisen voor handgereedschap voor schroefverbindingen
• ISO 3318: sterkte- en ontwerpeigenschappen van steeksleutels
• ISO 691: afmetingen van aandrijvingen en uitwisselbaarheid van sleutels

Sterke punten

• Twee groottes per sleutel: minder gereedschap nodig, meer efficiëntie
• Betere toegankelijkheid dankzij de 15° afbuiging van de bek
• Terugstelhoek van 30° voor snel en nauwkeurig aandraaien
• Perfecte compatibiliteit met FACOM-gereedschapswagens en modules
• Levenslange garantie voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Toepassingen

- Monteurs (auto's, motoren, fietsen, motorcultuur, enz.)
- Technici voor industrieel onderhoud
- Bouwvakkers
- Carrosseriebouwers en reparateurs
- Luchtvaarttechnici
- Loodgieters
- HVAC-installateurs
- Operators in de industriële productie
- Monteurs en mechanische afstellers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1554 g
Afmeting verpakking (D x B x H)424x181x42 mm
Gewicht verpakking1554 g
Aantal elementen3
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,00 excl. BTW
/ stuk
73,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden