ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 78 DELIGE SET 890435
FOAM INLAYS RATTEL EN DOUILLERS TYPE A
Zie technische informatieReferenties
Roebuck:890435
Rubix:A0192384
EAN:3660338429491

Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 3/3 MET 78 DELIGE SET 890435
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling:
- 1/4" en 1/2" Ratelhandgreep
- 30-Delige Bitset PH,TX,PZ
- 1/4" Inbusdoppen: 5,5,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1/2" Inbusdoppen: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 50 en100mm Verlengstuk
- 1/4" Unversal Adapter
- 1/4" Inbusbithouder
- 1/2"Verlengstuk125 en250mm
- 1/2" Adapter
- 1/4"Hex Bit Sockets: 3,4,5,6,7.
- 1/4" Flexibele Ext.
- 1/4" en 1/2" Slidind T-Bar Handgreep
- 1/2" Aandrijving Hex. Skt Diep: 12,13,14,17,19,22mm
- 1/2" Aandrijving compatibel met TORX type opdrukken Skt:TX20,TX25,TX27,TX30,TX40,TX45.TX50,TX55.
- 1/2" Aandrijving Hex Bit Skt:5,6,7,8,10,12,14,17,19mm
- 1/4" Aandrijving Spinner Handgreep
Sommige producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Samenstelling:
- 1/4" en 1/2" Ratelhandgreep
- 30-Delige Bitset PH,TX,PZ
- 1/4" Inbusdoppen: 5,5,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1/2" Inbusdoppen: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 50 en100mm Verlengstuk
- 1/4" Unversal Adapter
- 1/4" Inbusbithouder
- 1/2"Verlengstuk125 en250mm
- 1/2" Adapter
- 1/4"Hex Bit Sockets: 3,4,5,6,7.
- 1/4" Flexibele Ext.
- 1/4" en 1/2" Slidind T-Bar Handgreep
- 1/2" Aandrijving Hex. Skt Diep: 12,13,14,17,19,22mm
- 1/2" Aandrijving compatibel met TORX type opdrukken Skt:TX20,TX25,TX27,TX30,TX40,TX45.TX50,TX55.
- 1/2" Aandrijving Hex Bit Skt:5,6,7,8,10,12,14,17,19mm
- 1/4" Aandrijving Spinner Handgreep
Sommige producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 71 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,96 excl. BTW
/ stuk
€ 326,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
