FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ2 ATWDH2X125

FACOM ProTwist

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATWDH2X125
Rubix:10561759
EAN:3662424097072
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ2 ATWDH2X125

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ2 ATWDH2X125


De FACOM Protwist® ATWD schroevendraaier voor Pozidriv® kruiskopschroeven is uitgerust met een zeskantige kling van koolstof-siliciumstaal, die een uitzonderlijke sterkte biedt. De ergonomische handgreep garandeert een optimale grip en hoog gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze schroevendraaier is voorzien van een zeskantige kling van koolstof-siliciumstaal, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen buiging en slijtage. De bi-materiaal Protwist® handgreep is ergonomisch ontworpen en is bestand tegen schokken, slijtage en chemische producten, terwijl deze een maximale krachtoverdracht vanuit de hand mogelijk maakt. De mat verchroomde afwerking van de kling voorkomt verblinding bij fel licht, terwijl de zwart behandelde tip zorgt voor een langere levensduur. Dit product is ontwikkeld om een krachtig, comfortabel en duurzaam gereedschap te bieden, zelfs bij intensief gebruik. De bredere zeskantige afdruk aan de onderzijde van de handgreep maakt het mogelijk om het koppel te verhogen met behulp van een eenvoudige sleutel.

Specificaties:
• Klingvorm: zeskantig
• Materiaal: koolstof-siliciumstaal
• Afwerking van de kling: mat verchroomd
• Tipafwerking: zwart behandeld voor verhoogde duurzaamheid
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, Protwist®
• Bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten
• Puntmaten: van PZ1 tot en met PZ4 (afhankelijk van referentie)
• Totale lengte: 209 – 325 mm (afhankelijk van maat)
• Niet-magnetische punt
• Levenslange garantie
• “Origine France Garantie”

Normen:
Deze schroevendraaier voldoet aan de normen ISO 8764-1 en ISO 8764-2, die de afmetingen en standaardlengtes specificeren.

Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel gereedschap en is het aanwezig in fabrieken, garages, werkplaatsen en bouwplaatsen over de hele wereld. Het merk is innovatief en luistert naar de behoeften van het vakgebied. Het ontwerpt uiterst nauwkeurig, robuust en duurzaam gereedschap dat voldoet aan de strengste normen. Met bijna 40 mobiele technische adviseurs in Frankrijk begeleidt Facom zijn klanten bij de keuze van hoogwaardig gereedschap en opbergoplossingen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, weerspiegelt het streven naar kwaliteit en klanttevredenheid.

Sterke punten

• Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij koolstof-siliciumstaal
• Hoog gebruikscomfort dankzij de ergonomische Protwist® handgreep
• Geschikt voor intensief professioneel gebruik
• Kleurcodering per maat voor snelle identificatie

Toepassingen

De FACOM Protwist® ATWD schroevendraaier is speciaal ontworpen voor Pozidriv® kruiskopschroeven en is ideaal voor toepassingen in de mechanica, de elektrotechniek, het industriële onderhoud en de bouwsector. Hij is geschikt voor zowel gebruik in werkplaatsen als op bouwplaatsen, en biedt optimale precisie bij aan- en losdraaiwerkzaamheden. Dankzij de robuustheid is hij een betrouwbare keuze voor herhaald professioneel gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte125 mm
Lengte245 mm
11,12 excl. BTW
/ stuk
13,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen