Referenties
Stanley:0-20-331
Rubix:10132710
EAN:3253560203313




Productdetails : STANLEY FATMAX JAPANSE ZAAG 0-20-331
With a wide range of applications.the 23 point tooth geometry cuts quickly and cleanly on the pull stroke. A double sided blade gives convenient cutting from the left or the right and the flexible blade provides flush cutting for plugs and dowels.
Sterke punten
• JetCut vertanding : agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
• Bi-materiale handgreep : ergonomische Dynagrip® handgreep
• Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
• Bi-materiale handgreep : ergonomische Dynagrip® handgreep
• Flexible zaagblad voor moeilijk werk : naslijpbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x70x350 mm |
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | egaliseerzagen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,46 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 38,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen