STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH0 X 75MM 0-65-206

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-65-206
Rubix:10132916
EAN:3253560652067
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH0 X 75MM 0-65-206

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph0
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PHILLIPS PH0 X 75MM 0-65-206


Large diameter, bi-material handle for excellent torque. Handle moulded directly to the bar for strength. Chrome vanadium blades and colour coded ends for fast fastener identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GEEL - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)27x27x246 mm
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph0
Blad lengte75 mm
Lengte75 mm
Afwerkingverchroomd
€ 4,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen