STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER TORX TT30 X 125 MM 0-65-398

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-65-398
Rubix:10132988
EAN:3253560653989
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER TORX TT30 X 125 MM 0-65-398
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktt30
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER TORX TT30 X 125 MM 0-65-398


Handles are moulded direct to bar for durability and extra long life. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage. Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip. Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort. Colour coded ends for identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode GROEN - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x40x306 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktt30
Blad lengte125 mm
Lengte125 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,17 excl. BTW
/ stuk
9,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen