Referenties
Bahco:SB192.003.150
Rubix:10090286
EAN:7314150282418

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER PH3X150MM SB192.003.150
Schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 267 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,58 excl. BTW
/ stuk
€ 10,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
