STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS 1-93-951

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-93-951
Rubix:10132230
EAN:3253561939518
STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS 1-93-951

Technische samenvatting

Materiaaldenier stof met leer; nylon (cover); staal (handvat); rubber (grip voor handvat)
Breedte200 mm
Hoogte345 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX GEREEDSCHAPSTAS 1-93-951


De FATMAX® open gereedschapszak is ontworpen om gereedschap zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk te houden en maakt het mogelijk handgereedschap, accessoires en klein elektrisch gereedschap te vervoeren en te organiseren. De versterkte constructie is bestand tegen de eisen van werkzaamheden op de bouwplaats of in de werkplaats.

Kenmerken:
Deze Stanley gereedschapszak heeft een open ontwerp, waardoor de inhoud snel kan worden overzien en het gereedschap gemakkelijk toegankelijk is. Deze tas beschikt onder meer over een speciaal compartiment voor een zaag met een verstelbare klittenbandsluiting, een buitenvak voor kabels, een afsluitbaar compartiment voor bithouders, een stalen rolmaathouder en antislipbanden voor het op hun plaats houden van grote voorwerpen, zoals waterpassen.
De metalen constructie zorgt ervoor dat de tas zijn vorm behoudt, ook wanneer deze is beladen. De buitenstof met hoge dichtheid en de verstevigingen op zwaarbelaste zones verbeteren de duurzaamheid van het geheel. De harde, waterbestendige bodem beschermt de inhoud tegen vocht en vuil.
Dit accessoire kan worden vervoerd met de stalen handgreep met rubberen bekleding en de robuuste schouderriem.

Specificaties:
• Referentie: 1-93-951
• Serie: FATMAX®
• Producttype: open gereedschapstas
• Stof: 600-denierpolypropyleen
• Aantal binnenvakken: 8
• Belastbaarheid: tot 25 kg
• Afmetingen (L × D × H): 470 × 200 × 345 mm
• Garantie: 2 jaar

Sterke punten

• Snelle toegang tot het gereedschap dankzij het open ontwerp
• Eenvoudige organisatie dankzij de vele vakken, compartimenten en bevestigingslussen
• Specifieke opbergruimte voor de zaag, rolmaat en verlengkabels voor een betere verdeling van het materiaal
• Comfortabel transport dankzij de met rubber beklede handgreep en robuuste schouderriem
• Bescherming van de inhoud tegen vocht en vuil dankzij de harde, waterbestendige bodem
• Goede slijtvastheid dankzij de 600-denierstof en de versterkte metalen constructie

Toepassingen

Deze gereedschapszak is geschikt voor technische installatie-, elektro-, loodgieters-, timmer- en afbouwwerkzaamheden. Dankzij de opbergcapaciteit kunnen handgereedschap, accessoires, verbruiksartikelen en klein elektrisch gereedschap tegelijkertijd worden vervoerd. Het ontwerp is geschikt voor frequente verplaatsingen tussen werkplaats, servicevoertuig en bouwplaats. De harde, waterbestendige bodem is geschikt voor omgevingen waar de ondergrond vochtig, stoffig of oneffen kan zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)350x480x250 mm
Gewicht verpakking2100 g
Materiaaldenier stof met leer; nylon (cover); staal (handvat); rubber (grip voor handvat)
Breedte200 mm
Hoogte345 mm
Lengte470 mm
Kleurzwart
€ 35,72 excl. BTW
/ stuk
€ 43,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden