Referenties
3M:61749
Rubix:23038639
Fabrikant:7000083958
EAN:5010027827165

Productdetails : 3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P 50 115 X 22 MM
De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 97x126x126 mm |
| Gewicht verpakking | 1163 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 50 |
| 355,6 mm | |
| 33000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 159,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen