3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P80

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:22407
Rubix:23037016
Fabrikant:7000045099
EAN:30051144224075
3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P80

Technische samenvatting

Diameter38 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 361F 38 MM P80


3M™ Roloc™ schuurschijven 361F zijn geschikt voor snelwisselsystemen en bieden langdurige, krachtige prestaties bij het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal. Onze 361F schuurschijven zijn geschikt voor zowel nat als droog gebruik. De stevige YF-gewicht polyesterrug is geschikt voor toepassingen onder middelhoge druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schuurschijven hebben een duurzaam slijpmiddel op basis van aluminiumoxide, voor een snelle snijwerking en goede prestaties op allerlei oppervlakken. Het schuurmateriaal is met hars op de rug gelijmd, voor blijvende stevigheid, ook onder druk, bij hittevorming of als er water wordt gebruikt.
3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.

Sterke punten

Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.;Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.;Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties;De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water;De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen

Toepassingen

Voor het slijpen, blenden, afbramen en finishen van alle soorten metaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Gewicht verpakking3,084 g
Diameter38 mm
Korrel80
€ 0,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden