Referenties
Pferd Tools:CC-FS 125 CO-COOL 24
Rubix:23088618
Fabrikant:64193102
EAN:4007220722442





Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 125 CO-COOL 24
Pferd Tools biedt met de COMBICLICK CC-FS serie met keramische korrel een zelfslijpende slijp¬oplossing voor materialen met een lage thermische geleidbaarheid. De CO-COOL-technologie zorgt voor een verhoogde materiaalafname en beschermt tegelijkertijd de integriteit van het werkstuk.
Kenmerken:
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven met keramische CO-COOL-korrel van Pferd Tools zijn ontworpen voor materiaalafname op harde en slecht warmtegeleidende materialen. De zelfslijpende keramische korrel behoudt een constante en krachtige slijpwerking tijdens het gebruik. Actieve additieven versterken deze werking door de materiaalafname te verhogen, vervuiling te beperken en slijpen zonder overmatige warmteontwikkeling mogelijk te maken.
Het COMBICLICK-systeem is gebaseerd op een specifieke steunschijf en een stabiele bevestiging aan de achterzijde van het gereedschap. De snelspankoppeling vereenvoudigt de montage en vervanging van de schijven. De geometrie van de koelspleten bevordert een hoge luchtstroom, waardoor de thermische belasting op zowel het slijpmiddel als het werkstuk wordt verminderd.
De vlakke werking die mogelijk is met het COMBICLICK-systeem beperkt krassen veroorzaakt door uitstekende bevestigingselementen en verhoogt de benuttingsgraad van het slijpmiddel. De steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: keramische CO-COOL-korrel
• Diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks
• Maximale toerentallen: 15.300 t/min (Ø 100 mm), 13.300 t/min (Ø 115 mm), 12.200 t/min (Ø 125 mm), 8.500 t/min (Ø 180 mm)
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): deze norm regelt de productie van vulkaanfiberschijven
Kenmerken:
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven met keramische CO-COOL-korrel van Pferd Tools zijn ontworpen voor materiaalafname op harde en slecht warmtegeleidende materialen. De zelfslijpende keramische korrel behoudt een constante en krachtige slijpwerking tijdens het gebruik. Actieve additieven versterken deze werking door de materiaalafname te verhogen, vervuiling te beperken en slijpen zonder overmatige warmteontwikkeling mogelijk te maken.
Het COMBICLICK-systeem is gebaseerd op een specifieke steunschijf en een stabiele bevestiging aan de achterzijde van het gereedschap. De snelspankoppeling vereenvoudigt de montage en vervanging van de schijven. De geometrie van de koelspleten bevordert een hoge luchtstroom, waardoor de thermische belasting op zowel het slijpmiddel als het werkstuk wordt verminderd.
De vlakke werking die mogelijk is met het COMBICLICK-systeem beperkt krassen veroorzaakt door uitstekende bevestigingselementen en verhoogt de benuttingsgraad van het slijpmiddel. De steunschijven dienen apart te worden besteld.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: keramische CO-COOL-korrel
• Diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks
• Maximale toerentallen: 15.300 t/min (Ø 100 mm), 13.300 t/min (Ø 115 mm), 12.200 t/min (Ø 125 mm), 8.500 t/min (Ø 180 mm)
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): deze norm regelt de productie van vulkaanfiberschijven
Sterke punten
• Tot 25% hogere materiaalafname voor verhoogde productiviteit
• Tot 30% lagere werkstuktemperatuur dankzij geïntegreerde koeling
• Tot 30% langere standtijd van het slijpmiddel
• Verbeterde werkomstandigheden door vermindering van trillingen en geluid
• Tot 30% lagere werkstuktemperatuur dankzij geïntegreerde koeling
• Tot 30% langere standtijd van het slijpmiddel
• Verbeterde werkomstandigheden door vermindering van trillingen en geluid
Toepassingen
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven met keramische CO-COOL-korrel van Pferd Tools zijn geschikt voor stapsgewijze afwerking, het bewerken van lasnaden, oppervlaktebewerking, afschuinen, ontbramen en egaliseren. De serie is ontworpen voor toepassingen op roestvast staal, kobaltlegeringen, nikkellegeringen zoals Inconel en Hastelloy, brons, grijs gietijzer en nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer en titaan.
Deze schijven worden gebruikt in combinatie met een COMBICLICK-steunschijf op gangbare haakse slijpmachines, haakse accu-slijpmachines en aandrijfassen. Ze worden toegepast in metaalbewerking, ketelbouw, constructiewerk, industrieel onderhoud en de verwerking van speciale legeringen.
Deze schijven worden gebruikt in combinatie met een COMBICLICK-steunschijf op gangbare haakse slijpmachines, haakse accu-slijpmachines en aandrijfassen. Ze worden toegepast in metaalbewerking, ketelbouw, constructiewerk, industrieel onderhoud en de verwerking van speciale legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 24 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 141,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
