Referenties
Pferd Tools:42759002
Rubix:A0951256
EAN:4007220898819




Documenten
Productdetails : PFERD TOOLS SLIJPBLAADJES CD 60 A 80 CONTOUR
Toepassingen
Opruwen;Egaliseren;Ontbramen;Oppervlaktebewerking;Randen bewerken;Slijpen;Lasnaadafwerking;Fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 95,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
