PFERD FIBERSCHIJF FS 180-22 CO-COOL 50
Fiberschijf FS CO-COOL 36
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:FS 180-22 CO-COOL 50
Rubix:23084833
Fabrikant:64175175
EAN:4007220697047



Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 180-22 CO-COOL 50
De FS fiberschijven CO-COOL van Pferd Tools combineren een zelfslijpend keramisch slijpmiddel met actieve additieven. Deze combinatie zorgt voor een hoge materiaalafname, terwijl vervuiling en warmteontwikkeling worden beperkt. Dankzij de verschillende diameters en korrelgroftes zijn de schijven geschikt voor uiteenlopende slijp- en schuurfasen.
Kenmerken:
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-COOL-uitvoering maken gebruik van een zelfslijpend keramisch slijpmiddel. Tijdens het gebruik ontstaan voortdurend nieuwe snijkanten, waardoor een constante materiaalafname behouden blijft. Deze eigenschappen maken de schijven bijzonder geschikt voor intensieve slijptoepassingen op harde materialen of materialen met een lage thermische geleidbaarheid.
De CO-COOL-formulering bevat actieve additieven die de materiaalafname verbeteren en tegelijkertijd het vollopen van de schijf beperken. Daarnaast wordt de warmteontwikkeling tijdens het slijpen gereduceerd, wat het werken op warmtegevoelige materialen, zoals roestvast staal, vergemakkelijkt.
Het hoogwaardige slijpmiddel draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking. De flexibele constructie van de fiberschijf zorgt bovendien voor een goede aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
In combinatie met een geschikte steunschijf volgt de schijf moeiteloos vlakke en licht gebogen oppervlakken. De steunschijven dienen apart te worden besteld. De serie omvat uitvoeringen met en zonder sleuven.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 16 mm of 22 mm
• Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
- 5.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
• Uitvoering: met of zonder sleuven
Normen:
• Vervaardigd volgens ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F) voor vulkaanfiberschijven
Kenmerken:
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-COOL-uitvoering maken gebruik van een zelfslijpend keramisch slijpmiddel. Tijdens het gebruik ontstaan voortdurend nieuwe snijkanten, waardoor een constante materiaalafname behouden blijft. Deze eigenschappen maken de schijven bijzonder geschikt voor intensieve slijptoepassingen op harde materialen of materialen met een lage thermische geleidbaarheid.
De CO-COOL-formulering bevat actieve additieven die de materiaalafname verbeteren en tegelijkertijd het vollopen van de schijf beperken. Daarnaast wordt de warmteontwikkeling tijdens het slijpen gereduceerd, wat het werken op warmtegevoelige materialen, zoals roestvast staal, vergemakkelijkt.
Het hoogwaardige slijpmiddel draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking. De flexibele constructie van de fiberschijf zorgt bovendien voor een goede aanpassing aan de contouren van het werkstuk.
In combinatie met een geschikte steunschijf volgt de schijf moeiteloos vlakke en licht gebogen oppervlakken. De steunschijven dienen apart te worden besteld. De serie omvat uitvoeringen met en zonder sleuven.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgatdiameter (H): 16 mm of 22 mm
• Slijpmiddel: keramische korrel CO-COOL
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale toerentallen:
- 5.300 t/min (Ø 100 mm)
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
- 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
• Uitvoering: met of zonder sleuven
Normen:
• Vervaardigd volgens ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F) voor vulkaanfiberschijven
Sterke punten
• Hoge en gelijkmatige materiaalafname
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij CO-COOL additieven
• Minder vervuiling bij bewerking van moeilijke materialen
• Goede aanpassing aan contouren dankzij flexibele fiberschijf
• Breed assortiment korrelgroftes voor optimale afstemming van grofslijpen tot fijne afwerking
• Verlengde standtijd
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij CO-COOL additieven
• Minder vervuiling bij bewerking van moeilijke materialen
• Goede aanpassing aan contouren dankzij flexibele fiberschijf
• Breed assortiment korrelgroftes voor optimale afstemming van grofslijpen tot fijne afwerking
• Verlengde standtijd
Toepassingen
De FS fiberschijven in keramische korrel CO-COOL-uitvoering worden gebruikt voor slijp- en schuurwerkzaamheden waarbij een hoge materiaalafname vereist is. Het keramische slijpmiddel is bijzonder geschikt voor harde en slecht warmtegeleidende materialen.
In metaalbewerkingswerkplaatsen en productieomgevingen worden deze schijven toegepast op haakse slijpers met een geschikte steunschijf. Ze worden gebruikt voor ontbramen, egaliseren van oppervlakken, bewerken van lasnaden en het voorbereiden van onderdelen vóór verdere afwerking.
Dankzij de variatie in korrelgroftes kunnen meerdere bewerkingsstappen worden uitgevoerd, van grofslijpen met grove korrels tot fijner slijpen in de eindfase.
In metaalbewerkingswerkplaatsen en productieomgevingen worden deze schijven toegepast op haakse slijpers met een geschikte steunschijf. Ze worden gebruikt voor ontbramen, egaliseren van oppervlakken, bewerken van lasnaden en het voorbereiden van onderdelen vóór verdere afwerking.
Dankzij de variatie in korrelgroftes kunnen meerdere bewerkingsstappen worden uitgevoerd, van grofslijpen met grove korrels tot fijner slijpen in de eindfase.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 98,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
