3M S/B WIEL EXL-UW 1 X 1 X 3/16 8A CRS -13752
Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:13752
Rubix:23037658
Fabrikant:7000045926
EAN:00048011137520

Documenten
Productdetails : 3M S/B WIEL EXL-UW 1 X 1 X 3/16 8A CRS -13752
Gebruik Scotch-Brite™ EXL unitized wielen voor een nette finish van randen zonder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan extra voorbereidingen en schoonmaken.
Onze wielen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties met een slijptol en beperken de warmteontwikkeling tijdens gebruik. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik met warmtegevoelige materialen.
Ze zijn gevuld met een mineraal slijpmiddel om snel randen te egaliseren op metalen, kunststoffen en composieten.
Verkrijgbaar met aluminiumoxide of siliciumcarbide in verschillende groftes: fijn, medium, grof en extra grof met aluminiumoxide en fijn en zeer fijn met siliciumcarbide.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken.
Onze wielen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties met een slijptol en beperken de warmteontwikkeling tijdens gebruik. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik met warmtegevoelige materialen.
Ze zijn gevuld met een mineraal slijpmiddel om snel randen te egaliseren op metalen, kunststoffen en composieten.
Verkrijgbaar met aluminiumoxide of siliciumcarbide in verschillende groftes: fijn, medium, grof en extra grof met aluminiumoxide en fijn en zeer fijn met siliciumcarbide.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken.
Scotch-Brite™ Unitized Wiel XL-UW heeft een zacht en vervormbare consistentie die zorgt voor het efficient ontbramen en finishen van randen van metaallegeringen, evenals vele kunststoffen en composieten. Er zijn verschillende dichtheden en groftes beginnend vanaf een zeer zachte 2-densiteit voor toepassingen die vervormbaarheid vereisen tot een harde, agressieve 8-densiteit voor maximale snijkracht en duurzaamheid.
Sterke punten
Wielrand kan gedressed worden voor een effecient ontbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en vele kunststoffen en composieten;De robuuste, gelaagde constructie kan in wijzerzin of tegenwijzerzin gebruikt worden;De waaier aan densiteiten en groftes van zacht en vervormbaar tot hard en agressief maken het product geschikt voor diverse toepassingen;Is bestand tegen het maken van vlekken, waardoor de tijd om het oppervlak schoon te maken vermindert wordt.;Minimaliseert de opbouw van warmte om de impact op warmtegevoelige substraten te verminderen
Toepassingen
Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Korrel | grof |
| Toepassing | finishen |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 307,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen