Referenties
Flexovit:63642585518
Rubix:23974022
EAN:3157625588356

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ALOX FLX 115X22 FX170 P80
· Aluminiumoxide met 0,8mm drager
· Geschikt voor afbramen en matteren van metalen oppervlaktes
· Vanaf korrel 120 FJ370 met 0,6mm backing
Drager: Fiber
· Geschikt voor afbramen en matteren van metalen oppervlaktes
· Vanaf korrel 120 FJ370 met 0,6mm backing
Drager: Fiber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 19,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
