Referenties
Metabo:624964000
Rubix:A0218012
Fabrikant:624964000
EAN:4007430126320

Productdetails : METABO HECHT-POLIJSTVILT ZACHT 130 MM 624964000
Voor het oppoetsen van lakken, NF-metalen en VA-platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 130 mm |
| Toepassing | voor het polijsten van lakken, nf-metalen en va-platen |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Type opzetstuk | hechtpolijstvilt (kletthaftend) – zacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen