Referenties
Festo:LFMB-1/4-D-MINI-NPT
Rubix:A0835755
Fabrikant:173710
EAN:4052568313807

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1/4-D-MINI-NPT 173710
Festo fijnfilter lfmb-1/4-d-mini-npt 173710
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fijnfilter |
| Materiaal | drukgegoten zink (behuizing); boorsilicaatvezel (filter); pc (schaal); metaalschutzkorb (metalen beschermkap) |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 1/4 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,05 excl. BTW
/ stuk
€ 138,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen