FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA 532870

Filter LFMBA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI-DA
Rubix:05092749
Fabrikant:532870
EAN:4052568166069
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA 532870
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI-DA 532870


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2621,6 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
845,37 excl. BTW
/ stuk
1.022,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen